AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA81250C600 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 600/5A - TA81250C600

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA81250C600 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826044229

Codice prodotto

IMSTA81250C600

Cod. produttore

TA81250C600

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA812 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 5/14VA