IME SPA - IMSTAAA50C600 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 600/5A - TAAA50C600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA
Diametro dell'apertura - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826142482
Codice prodotto
IMSTAAA50C600
Cod. produttore
TAAA50C600
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
15 VA
Diametro dell'apertura:
110 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1