AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAAB50C250 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 250/5A - TAAB50C250

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAAB50C250 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142581

Codice prodotto

IMSTAAB50C250

Cod. produttore

TAAB50C250

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

150 mm

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA15 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 1 - Prestazioni: 5VA