IME SPA - IMSTABB50B400 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 40/5A - TABB50B400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 40 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826054679
Codice prodotto
IMSTABB50B400
Cod. produttore
TABB50B400
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
40 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1