AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAEA5025 BSA02 TA SOMMA 5+5/5A 10VACL.0,5 - TAEA5025

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAEA5025 BSA02 TA SOMMA 5+5/5A 10VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

  • Corrente nominale primaria In - 5 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054808

Codice prodotto

IMSTAEA5025

Cod. produttore

TAEA5025

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

Corrente nominale primaria In:

5 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

BSA02 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (2 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA