AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAEB1021 BTA2 TA SOMMA 1+1/1A 40VACL.0,5 - TAEB1021

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAEB1021 BTA2 TA SOMMA 1+1/1A 40VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

  • Corrente nominale primaria In - 1 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 40 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142789

Codice prodotto

IMSTAEB1021

Cod. produttore

TAEB1021

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

Corrente nominale primaria In:

1 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

40 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

BTA2 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (2 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 1+1/1A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA