AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAMP50D100S TAS102 TA CL.0,2 38X102MM 1000/5A - TAMP50D100S

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAMP50D100S TAS102 TA CL.0,2 38X102MM 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143182

Codice prodotto

IMSTAMP50D100S

Cod. produttore

TAMP50D100S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 38x102mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 5/7.5/10VA