AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAMP50D250 TAS102 TA 38X102MM 2500/5A - TAMP50D250

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAMP50D250 TAS102 TA 38X102MM 2500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826038549

Codice prodotto

IMSTAMP50D250

Cod. produttore

TAMP50D250

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102 - Trasformatore di corrente monofase - cavo/sbarra passante: 38x102mm- rapporto: 2500/5A - classe:0.5/1 -Prestazioni:20/25VA