AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAMQ50D1203 TAS102B TA 102X54MM 1200/5A M.L.LUNGO - TAMQ50D1203

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAMQ50D1203 TAS102B TA 102X54MM 1200/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143601

Codice prodotto

IMSTAMQ50D1203

Cod. produttore

TAMQ50D1203

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102x54mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1 -prestazioni: 15/20VA morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)