AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAPQ10D200 TAS102BP TA CL.5P 54X102MM 2000/1A - TAPQ10D200

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAPQ10D200 TAS102BP TA CL.5P 54X102MM 2000/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826143830

Codice prodotto

IMSTAPQ10D200

Cod. produttore

TAPQ10D200

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102BP - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x102mm - Rapporto: 2000/1A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 20/6VA