AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAPQ50D3003 TAS102BP TA CL.5P 102X54MM 3000/5A ML.LU - TAPQ50D3003

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAPQ50D3003 TAS102BP TA CL.5P 102X54MM 3000/5A ML.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826144066

Codice prodotto

IMSTAPQ50D3003

Cod. produttore

TAPQ50D3003

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS102BP - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 102X54mm - Rapporto: 3000/5A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 20/4VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarra orizzontale)