IME SPA - IMSTAQ2M50B150 TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 15/5A 2VACL.0,5 - TAQ2M50B150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 15 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826047763
Codice prodotto
IMSTAQ2M50B150
Cod. produttore
TAQ2M50B150
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
15 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1