AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAQ2M50B250 TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 25/5A 2VACL.0,5 - TAQ2M50B250

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAQ2M50B250 TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 25/5A 2VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 25 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826047787

Codice prodotto

IMSTAQ2M50B250

Cod. produttore

TAQ2M50B250

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

25 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAQ2M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 25/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA