IME SPA - IMSTAQ6M50B300 TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 30/5A 2VACL.0,5 - TAQ6M50B300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 30 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826048111
Codice prodotto
IMSTAQ6M50B300
Cod. produttore
TAQ6M50B300
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
30 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
6 VA
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1