AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAQD10C250 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 250/1A 20VACL.0,5 - TAQD10C250

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAQD10C250 TAQ20 TA PRIM AVVOLTO 250/1A 20VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826144783

Codice prodotto

IMSTAQD10C250

Cod. produttore

TAQD10C250

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

2

TAQ20 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 250/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/40VA