AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTASL50D100S TAS65 TA CL.0,2 32X65MM 1000/5A - TASL50D100S

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTASL50D100S TAS65 TA CL.0,2 32X65MM 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 12 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826145766

Codice prodotto

IMSTASL50D100S

Cod. produttore

TASL50D100S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

12 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 12/18/15VA