AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTASO10C5003 TAS84 TA 84X34MM 500/1A M.L.LUNGO - TASO10C5003

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTASO10C5003 TAS84 TA 84X34MM 500/1A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826146237

Codice prodotto

IMSTASO10C5003

Cod. produttore

TASO10C5003

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 84x34mm - Rapporto: 500/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 5/7VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)