AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTASS50D300 TAS127B TA 54X127MM 3000/5A - TASS50D300

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTASS50D300 TAS127B TA 54X127MM 3000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826055928

Codice prodotto

IMSTASS50D300

Cod. produttore

TASS50D300

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

30 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 3000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA