AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAVA10C100 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 100/1A - TAVA10C100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAVA10C100 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 100/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826149412

Codice prodotto

IMSTAVA10C100

Cod. produttore

TAVA10C100

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

4 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAQ20P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 100/1A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 8/4VA