AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAWB10C300 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 300/1A - TAWB10C300

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAWB10C300 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 300/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826150333

Codice prodotto

IMSTAWB10C300

Cod. produttore

TAWB10C300

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 300/1A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 8/4/2.5/1.5VA