AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTDAC2 DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.300MM 2 F - TDAC2

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTDAC2 DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.300MM 2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 630 A

  • Diametro dell'apertura - 300 mm

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826019869

Codice prodotto

IMSTDAC2

Cod. produttore

TDAC2

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

630 A

Diametro dell'apertura:

300 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

DEL-A - TrasformatoreA nucleo apribile per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 300mm - Corrente: minima Idn 1 A