AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTDGF2 DEL TRASF RELE DIF D.210MM 2 FILI - TDGF2

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTDGF2 DEL TRASF RELE DIF D.210MM 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Diametro dell'apertura - 210 mm

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826019920

Codice prodotto

IMSTDGF2

Cod. produttore

TDGF2

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

400 A

Diametro dell'apertura:

210 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 210mm - Corrente: minima Idn 0.3 A