AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTT1BB2532 TT35A TA+TRASD 25-225A 0-10V A115V - TT1BB2532

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTT1BB2532 TT35A TA+TRASD 25-225A 0-10V A115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 225 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato -

  • Con protezione contro i contatti accidentali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826157295

Codice prodotto

IMSTT1BB2532

Cod. produttore

TT1BB2532

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

225 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 25/50/75/100/125/150/175/200/225A (selezionabile) - Aux: 115VAc