INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSKB1000019 KIO B125 700X700 - KB1000019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
7449075650100
Codice prodotto
IDSKB1000019
Cod. produttore
KB1000019
Produttore
IDS
Chiusino di ispezione classe B125 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001:2008 e 14001:2004. Marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. Composto da: telaio di forma quadrata di dimensione esterna 700 mm in materiale composito munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in opera; coperchio in forma quadrata in materiale composito.