INSET SPA - INSB05394 CIRN25 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 25 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Confezione
160 PZ
EAN
8010730501489
Codice prodotto
INSB05394
Cod. produttore
B05394
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
no
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
sì
A due elementi:
sì
Con coperchio di ispezione:
no



