INSET SPA - INSB10085 CGRI40 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 40 mm
Modello - A innesto
Con manicotto - sì
Diametro - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010730002894
Codice prodotto
INSB10085
Cod. produttore
B10085
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
40 mm
Modello:
A innesto
Con manicotto:
sì
Diametro:
40 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
CGRI 40 Curva a 90 per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO



