INSET SPA - INSB10134 CTAA 32 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422 - B10134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Blu
Diametro interno - 23.7 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
25 M
Serie di prodotti
EAN
8015892630527
Codice prodotto
INSB10134
Cod. produttore
B10134
Produttore
HBO
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Blu
Diametro interno:
23.7 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì