AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10153 CTAM 32 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422 - B10153

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10153 CTAM 32 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Marrone

  • Diametro interno - 23.7 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 25 M

EAN

8015892630558

Codice prodotto

INSB10153

Cod. produttore

B10153

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Marrone

Diametro interno:

23.7 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

CTAM 32 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 MARRONE