AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10206 CTAF50 TUBO AUTORINV.AUTOEST+FILO 3422 - B10206

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10206 CTAF50 TUBO AUTORINV.AUTOEST+FILO 3422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 39.5 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 25 M

EAN

8010730017553

Codice prodotto

INSB10206

Cod. produttore

B10206

Produttore

HBO

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

39.5 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

CTAF 50 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente con tirafilo 3422 GRIGIO