INSET SPA - INSB10333 FMPF40 T.CORR.PIEG.AUT+FILO NERO 3321 - B10333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 31.2 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
25 M
Serie di prodotti
EAN
8010730000128
Codice prodotto
INSB10333
Cod. produttore
B10333
Produttore
HBO
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
31.2 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì


