AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10389 GHF20 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222 - B10389

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10389 GHF20 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 14.8 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 50 M

EAN

8010730004256

Codice prodotto

INSB10389

Cod. produttore

B10389

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

14.8 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

GHF 20 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO