INSET SPA - INSB10426 GRI216 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321 - B10426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 13 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
40 M
Serie di prodotti
EAN
8010730019564
Codice prodotto
INSB10426
Cod. produttore
B10426
Produttore
HBO
Diametro esterno:
16 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
13 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035


