AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10427 GRI220 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321 - B10427

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10427 GRI220 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 16.9 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 40 M

EAN

8010730019571

Codice prodotto

INSB10427

Cod. produttore

B10427

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

16.9 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

GRI2 20 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO