INSET SPA - INSB10430 GRI240 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321 - B10430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 35.4 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 M
Serie di prodotti
EAN
8010730020300
Codice prodotto
INSB10430
Cod. produttore
B10430
Produttore
HBO
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
35.4 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035


