AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10451 GSI14 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10451

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10451 GSI14 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 18.9 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 14 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 180 M

EAN

8010730004102

Codice prodotto

INSB10451

Cod. produttore

B10451

Produttore

HBO

Diametro esterno:

18.9 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

14 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

GSI 14 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 NERO