AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10452 GSI16 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10452

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10452 GSI16 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20.7 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 16 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8010730004119

Codice prodotto

INSB10452

Cod. produttore

B10452

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20.7 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

16 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

GSI 16 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 NERO