AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10455 GSI25 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10455

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10455 GSI25 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 30.6 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 25 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

8010730004140

Codice prodotto

INSB10455

Cod. produttore

B10455

Produttore

HBO

Diametro esterno:

30.6 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

25 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

GSI 25 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 NERO