INSET SPA - INSB10474 GSIG28 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311 - B10474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 33.5 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 28 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
8010730004355
Codice prodotto
INSB10474
Cod. produttore
B10474
Produttore
HBO
Diametro esterno:
33.5 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
28 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035


