AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10518 HALO40 TUBO RIGIDO HF GRI R7035 3321 - B10518

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 35.5 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 15 M

EAN

8010730000999

Codice prodotto

INSB10518

Cod. produttore

B10518

Produttore

HBO

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

35.5 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

HALO 40 Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 GRIGIO