AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11081 RFG25 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11081

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11081 RFG25 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 19.8 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

8010730000913

Codice prodotto

INSB11081

Cod. produttore

B11081

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

19.8 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

RFG 25 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO