AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11082 RFG32 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321 - B11082

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11082 RFG32 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 26.4 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 3 M

EAN

8010730000920

Codice prodotto

INSB11082

Cod. produttore

B11082

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

26.4 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

RFG 32 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO