INSET SPA - INSB11540 FMPB25 T.CORR.PIEG.AUT BIANCO 3321 - B11540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Bianco
Diametro interno - 18.3 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 M
Serie di prodotti
EAN
8010730009756
Codice prodotto
INSB11540
Cod. produttore
B11540
Produttore
HBO
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Bianco
Diametro interno:
18.3 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì


