AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11550 FMPLF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VIOL 3321 - B11550

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11550 FMPLF16 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VIOL 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 10.7 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

8010730005741

Codice prodotto

INSB11550

Cod. produttore

B11550

Produttore

HBO

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

10.7 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPLF 16 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 VIOLA