AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11557 FMPM32 T.CORR.PIEG.AUT MARRONE 3321 - B11557

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11557 FMPM32 T.CORR.PIEG.AUT MARRONE 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Marrone

  • Diametro interno - 24.3 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 25 M

EAN

8010730015405

Codice prodotto

INSB11557

Cod. produttore

B11557

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Marrone

Diametro interno:

24.3 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPM 32 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 MARRONE