AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11568 FMPVF25 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VERD 3321 - B11568

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11568 FMPVF25 T.CORR.PIEG.AUT+FILO VERD 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Verde

  • Diametro interno - 18.3 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 M

EAN

8010730005680

Codice prodotto

INSB11568

Cod. produttore

B11568

Produttore

HBO

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Verde

Diametro interno:

18.3 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FMPVF 25 Tubo corrugato pieghevole autoestinguente con tirafilo 3321 VERDE