AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB11686 FCXV20 T.COEX.PIEG.AUT 75M VERDE 3321 - B11686

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB11686 FCXV20 T.COEX.PIEG.AUT 75M VERDE 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Verde

  • Diametro interno - 13.9 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730502165

Codice prodotto

INSB11686

Cod. produttore

B11686

Produttore

HBO

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Verde

Diametro interno:

13.9 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FCXV 20 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75M 3321