INSET SPA - INSB11688 FCXL20 T.COEX.PIEG.AUT 75M VIOLA 3321 - B11688

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Viola
Diametro interno - 13.9 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010730502189
Codice prodotto
INSB11688
Cod. produttore
B11688
Produttore
HBO
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Viola
Diametro interno:
13.9 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì