INSET SPA - INSB11689 FCXL25 T.COEX.PIEG.AUT 50M VIOLA 3321 - B11689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Viola
Diametro interno - 18 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010730502196
Codice prodotto
INSB11689
Cod. produttore
B11689
Produttore
HBO
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Viola
Diametro interno:
18 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì