INSET SPA - INSB11691 FCXA32 T.COEX.PIEG.AUT 30M AZZUR 3321 - B11691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Blu
Diametro interno - 24 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010730506873
Codice prodotto
INSB11691
Cod. produttore
B11691
Produttore
HBO
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Blu
Diametro interno:
24 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì