INSET SPA - INSB13011 IPC40 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP65 - B13011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 40 mm
Diametro - 40 mm
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida - no
Confezione
50 PZ
EAN
8010730505678
Codice prodotto
INSB13011
Cod. produttore
B13011
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
40 mm
Diametro:
40 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no
Con coperchio di ispezione:
no
IPC 40 Curva a 90, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO



